Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest beidseitig begehbar 2x3 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest beidseitig begehbar 2x3 Stufen Aluminium geriffelt
Arbeitspodest beidseitig begehbar 2x3 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     4012-482556
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50060
EAN/GTIN:
     4031405500600
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitspodest 3 stufen
Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr Obere Trittfläche 410 x 300mm für bequemes und sicheres Stehen Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,70
Podesthöhe ca. m:
0,73
Obere Trittfläche B x T:
0,41 x 0,30
Grundfläche B x T:
0,59 x 1,15
Stufenanzahl:
2 x 3
Gewicht ca. kg:
11,00
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 285,19*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,38*
€ 285,42*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 233,91*
€ 286,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 286,77*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 291,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.