Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976793136 Herst.-Nr.: 050060 EAN/GTIN: 4031405500600 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 050060 Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt 2x3 Stufen Arbeitspodest aus Aluminium;Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion;200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand;Obere Trittfläche: 400 x 300 mm;Rutschfeste Kunststoffschuhe;Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt);In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich;Maximale Belastung: 150 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 050060 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,69* | € 285,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,38* | € 285,42* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 233,91* | € 286,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,67* | € 286,77* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,08* | € 291,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|