Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Anlegeleiter 8Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Alu-Anlegeleiter 8Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405403086
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     40308
EAN/GTIN:
     4031405403086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
80 mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
Weitere Informationen:
Ausladung:
0,75 m | 0,75
Stufenanzahl:
8
Gewicht ca.:
5,6 kg
Stufenabstand:
235 mm | 235
Leiterneigung:
20 ° | 20
Leiterlänge:
2,18 m | 2,18
Außenbreite:
420 mm
Arbeitshöhe bis ca.:
3,30 mm
Gewicht ca. kg:
5,60
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,30
Leiterbreite:
420
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 134,84*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 134,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 134,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 135,74*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,16*
€ 153,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,095*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.