Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen Anlegeleiter alu 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen Anlegeleiter alu 8 Stufen
Stufen Anlegeleiter alu 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-611664
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     40308
EAN/GTIN:
     4031405403086
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Anlegeleiter

Höchste Stabilität und Standsicherheit
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Industrieausführung.
Stabile und rutschfeste Konstruktion
Leiter mit kräftigen Rechteckholmen und dauerhaft verbördelten, geriffelten, 80 mm tiefen Stufen.
Leichtes und komfortables Handling
Serienmäßig mit ergo-pad©-Griffzone.
Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragpunkt.
Serienmäßig mit rutschfesten nivello©-Leiterschuhen unten

nivello©-Leiterschuhe:
Beste Bodenhaftung und Standsicherheit
Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
Für eine clevere Steigtechnik
Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh
Leiternmodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,18 m
Arbeitshöhe bis ca.:
3,3 mm
Ausladung:
0,75 m
Stufenanzahl:
8
Traversenbreite:
– m
Außenbreite:
420 mm
Stufenabstand:
235 mm
Leiterneigung:
20 °
Gewicht ca.:
5,6 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 30653001, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleitern, Günzburger, Leichtmetall-Leitern, Sprossenanlegeleitern, Steigtechnik
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 134,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 134,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 134,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 135,74*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,16*
€ 153,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,095*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.