Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Tritt Brems-Bockrollen 3Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Tritt Brems-Bockrollen 3Stu
Holz-Tritt Brems-Bockrollen 3Stu
Holz-Tritt Brems-Bockrollen 3Stu
Holz-Tritt Brems-Bockrollen 3Stu
Holz-Tritt Brems-Bockrollen 3Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405390133
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     39013
EAN/GTIN:
     4031405390133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
150 mm tiefe Stufen, lasiert Deckbrett mit Grifföffnung Holme aus Stahl Grau beschichtet (RAL 7023) Rutschfeste Leiterschuhe Jedoch komplett mit 1 Satz (=4 Stück) Brems-Bockrollen zum Selbstanbau Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt und bremsen beim Besteigen selbsttätig
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,7 kg
untere Außenbreite:
0,50 m
Arbeitshöhe bis ca.:
2,60 m
Höhe des Deckbrettes:
0,73 m | 0,73
Schrittlänge ca.:
0,82 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
3
Gewicht ca. kg:
13,70
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,60
Grundfläche B x T:
0,50 x 0,82
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,15*
€ 213,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 213,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,07*
€ 213,09*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 217,44*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,10*
€ 219,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.