Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt fahrbar 3 Holzstufen 4 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohr-Tritt fahrbar 3 Holzstufen 4 Bockrollen
Stahlrohr-Tritt fahrbar 3 Holzstufen 4 Bockrollen
Artikel-Nr.:
     4012-621585
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     39013
EAN/GTIN:
     4031405390133
Suchbegriffe:
Bockrolle
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Stahl-Holz-Tritt mit Brems-Bockrollen für fahrten in Längsrichtung ausgelegt

Stabile Aufstiegshilfe
Holme aus grau (RAL 7023) beschichtetem Stahl-Rechteckrohr.
150 mm tiefe Holzstufen, lasiert.
Deckbrett mit Grifföffnung.
Rutschfeste Leiterschuhe.
Einfacher Aufbau
Versand erfolgt zerlegt, ausführliche Anleitung liegt bei.
Industrieausführung
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Wendiges Fahrgestell
Komplett mit 4 Brems-Bockrollen zum Selbstanbau.
Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig und sind für Fahren in Längsrichtung ausgelegt.
Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Anleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Höhe des Deckbrettes:
0,73 m
untere Außenbreite:
0,5 m
Schrittlänge ca.:
0,82 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
3
Gewicht:
13,7 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, Zinkfarbe, günzburger 3 stufen klapptritt, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, 30612981, Günzburger, Leitern, Stahl-Holz-Tritte, Steigtechnik
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,15*
€ 213,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 213,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,07*
€ 213,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 217,44*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,10*
€ 219,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.