Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127104950
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2954
EAN/GTIN:
     4030127104950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrollen, 90° Kurve

• Transport von Stückgütern
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
• Tragkraft
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Mit Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Ø 50x1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit verzinkten Stahlblechböden.
Tragrollen aus Aluminiumrohr Ø 50x1,5 mm auf Anfrage.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



• Kurven
Innenradius 800 mm.
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
Weitere Informationen:
Teilung:
125 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Förderelemente, Förderbandrollen, Rollschienen, Röllchenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,28*
€ 319,14*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 333,87*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,42*
€ 349,91*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,41*
€ 402,98*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.