Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004843, Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-651928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02954
EAN/GTIN:
     4030127104950
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004843, Leichtrollenbahn, gebogen 90° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlrollen
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02954
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,28*
€ 319,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 333,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,42*
€ 349,91*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,41*
€ 402,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.