Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103649
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3558
EAN/GTIN:
     4030127103649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
125 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 189,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 195,71*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 199,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,56*
€ 212,59*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,22*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,84*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 63,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,76*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,88*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.