Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103533
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3550
EAN/GTIN:
     4030127103533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 2 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
100 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,50*
€ 342,02*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,70*
€ 357,88*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,15*
€ 362,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,49*
€ 418,15*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,71*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.