Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Steckregal verz. 10 BödenGF 2000x1000x300 mm 60 K.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4026212234138
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     90231
EAN/GTIN:
     4026212234138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Grund-Regal
Grundregal
META CLIP® Steckregal, Grundregal

• Steckregal mit Sichtlagerkästen
• Die Sichtlagerkästen aus Propylen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
• Zerlegte, komplett steckbare META CLIP® S3 Rahmen, verzinkt
• Feldlast: 1100 kg
• Fachlast: 100 kg
• Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
• Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nennlänge + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nennlänge + 36 mm

Sicherheitshinweise:
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



Abbildung zeigt 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.
Bestückung: 30 Stück PLK 3: 230x150x125 blau, 30 Stück PLK 3: 230x150x125 rot
Weitere Informationen:
Anzahl Böden:
10
HxBxT je Feld:
2000x1000x300 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,16*
€ 404,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 404,64*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,25*
€ 404,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,06*
€ 406,60*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 369,23*
€ 429,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.