Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4026212120554
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75160
EAN/GTIN:
     4026212120554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
Kragarmregal META MULTISTRONG® M IPE 140 (Grundregal doppelseitig), Höhe 3000 mm, Achsmaß 1330mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal M – Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für mittlere Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
Planungshinweis
Länge Grundregal: = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
3000x500 mm
Anzahl Arme:
5
Tragkraft pro Arm:
430 kg
Achsmaß:
1330 mm
Ständerlast doppelzeilig:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Achsmaß, IPE, RAL, Regalhöhe, doppelseitig, 5010, 1330, enzianblau, 3000, Gundregal, 140
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,23*
€ 1.449,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,39*
€ 1.449,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,96*
€ 1.452,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,92*
€ 1.452,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,62*
€ 1.457,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,60*
€ 1.725,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,93*
€ 1.709,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,72*
€ 1.647,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,84*
€ 1.607,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,23*
€ 1.557,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.