Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal GF doppels. 3000x1330x1000 mm MULTI.M
Artikel-Nr.:
     4012-780781
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75160
EAN/GTIN:
     4026212120554
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140 (Grundregal doppelseitig), Höhe 3000 mm, Achsmaß 1330mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal M Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für mittlere Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
Planungshinweis
Länge Grundregal: = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
3000x500 mm
Anzahl Arme:
5
Tragkraft pro Arm:
430 kg
Ständerlast doppelzeilig:
4000 kg
Achsmaß:
1330 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.308,75*
€ 1.449,60*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,87*
€ 1.449,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,54*
€ 1.452,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,62*
€ 1.452,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,69*
€ 1.457,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,82*
€ 1.725,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,14*
€ 1.710,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,93*
€ 1.648,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,05*
€ 1.607,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,87*
€ 1.570,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.