Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Straßen-Berufskleidungsschrank Classic auf Füßen, für 1 Person, H1850xB610xmm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314656183
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8210-20|S10001
EAN/GTIN:
     4025314656183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic als Straßen- und Berufskleidungsschrank, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, 1 Tür über 2 Abteile, rechts angeschlagen, Abteilbreite 300 mm, 1x Drehriegel für Vorhangschloss, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Belüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, Maße: H 1850 x B 610 x T 500 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
610 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
2x300 mm | 300 MMT
Gewicht:
39.44 KG
Breite:
610 MMT
Höhe:
1850 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
500 MMT
Frontfarbe:
RAL 5010 Enzianblau
Anzahl Türen:
1.0 C62
Tür Öffnungswinkel:
110.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN rechts
Anschlag Front 02:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Schließung:
Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Belüftung:
Ja
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Trennwand:
mittig
Material Trennwand:
Stahl
Oberfläche Trennwand:
lackiert
Ablageboden:
fixiert
Material Ablageboden:
Stahl
Oberfläche Ablageboden:
lackiert
Garderobenstange:
fixiert
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Form Garderobenstange:
oval
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Anzahl Garderobenhaken / Stange:
3 C62
Höhe Unterbau:
150 MMT
Anzahl Abteile:
2
Gaderobenhaken:
verschiebbar
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Unterbau:
Füße
Material Unterbau:
Kunststoff
Belüftung Korpus:
Lochrosetten im Schrankboden
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 289,30*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 225,80*
€ 289,52*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,76*
€ 293,13*
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 278,10*
€ 336,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 348,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.