Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/5010 | CA5887-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/5010 | CA5887-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/5010 | CA5887-5010
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/5010 | CA5887-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5887-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8210-20
EAN/GTIN:
     4025314656183
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/5010 | CA5887-5010

Garderobenschrank mit Füßen
Anzahl Abteile: 2, Anzahl Türen: 1
Für 1 Person
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Tür in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteilbreite mm:
300
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 289,30*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 225,80*
€ 289,52*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,76*
€ 293,13*
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 278,10*
€ 336,12*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 348,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.