Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Garderobenbank Basic, H1650xB1500xT403mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314598056
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-100|S10000
EAN/GTIN:
     4025314598056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße: H 1650 x B 1500 x T 400 mm, Gestell: RAL 7021 Anthrazit, Sitzlatten: Sitzbankleisten aus Buche-Hartholz
Weitere Informationen:
Gewicht:
26.13 KG
Breite:
1500 MMT
Höhe:
1650 MMT
Farbe:
RAL 7021 Anthrazit
Tiefe:
400 MMT
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Material Garderobenstange:
Buche-Hartholz
Form Garderobenstange:
abgerundet
Beschriftung:
Beschriftungsschild
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
einsteckbar
Verstellweg Niveauregulierung:
10 MMT
Niveauregulierung:
Ja
Anzahl Garderobenhaken / Stange:
6 C62
Gaderobenhaken:
fest
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
freistehend
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
BucheHartholz
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Sitzbank Garderobe, Sitzbank Metall, Sitzbank Holz, Garderobe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,16*
€ 422,34*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,29*
€ 422,58*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 353,49*
€ 423,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,73*
€ 438,27*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 392,89*
€ 447,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-100|S10064
ab € 364,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.