Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1500T400 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1500T400 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1500T400 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1500T400 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1500T400 mm
Artikel-Nr.:
     769-8051-100|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-100|S10000
EAN/GTIN:
     4025314598056
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1500 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 MMT
EAN Code:
4025314598056
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
26.03
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
26.03 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzfläche:
Leisten
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,68*
€ 430,45*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,56*
€ 430,94*
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 352,59*
€ 431,60*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 391,04*
€ 451,34*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 393,70*
€ 451,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-100|S10064
ab € 363,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.