Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank BASIC, einseitig, Hakenleiste, Buche, Länge 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenbank BASIC, einseitig
Garderobenbank BASIC, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-587184
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-100|S10000
EAN/GTIN:
     4025314598056
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC, einseitig, Hakenleiste, Buche, Länge 1500 mm.

Einseitige Sitzbank, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Inklusive Rückenlehne und Garderobenleiste mit Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild. Wandmontage empfohlen. Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
353 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Gesamttiefe:
400 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche natur
Gesamthöhe:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, C+P, 587184 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,94*
€ 429,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,35*
€ 430,15*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 351,72*
€ 431,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,30*
€ 443,15*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 391,34*
€ 450,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-100|S10064
ab € 365,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.