Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2
Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2
Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885032135
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C10.201
EAN/GTIN:
     4021885032135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Polyurethanrad, Ersatzrad

Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1000 kg
Bohrung:
25 mm
Radbreite:
50 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nabenlänge:
60 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 29,25*
€ 36,22*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 29,14*
€ 36,26*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,67*
€ 36,66*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 36,69*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C10.106
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.