Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2
Polyurethanrad200mm Guss-Poly/Guss LGK2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602428
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C10.201
EAN/GTIN:
     4021885032135
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Polyurethanrad, Ersatzrad

Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C10.201
a:
200 mm
c:
50 mm
d:
60 mm
b:
25 mm
f:
1000 kg
Herstellerartikelnummer:
C10.201
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 29,37*
€ 36,37*
9 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 29,39*
€ 36,38*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 36,82*
8 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 36,85*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C10.106
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.