Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 200 x 355020-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275889_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275889_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-355020-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C10.201
EAN/GTIN:
     4021885032135
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 1.000 kg Schwere Lasten leicht bewegen: Dafür bietet dieses Rad eine Guss-Felge mit Prothane® Guss-Polyurethan-Laufbelag, ein Kugellager und 1.000 kg Tragfähigkeit. Hochbelastbar (Tragkraft: 1.000 kg) Dank Kugellager auch für höhere Geschwindigkeiten ideal Prothane® Guss-Polyurethan-Belag – widerständig gegen Schnitte Hochwertige Felge aus Guss Ø x Breite 200 x 50 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 25 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Tragkraft = 1000 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
25 mm
Nabenlänge:
60 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Tragkraft:
1000 kg
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,25*
€ 36,22*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 29,14*
€ 36,26*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,67*
€ 36,66*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 36,69*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C10.106
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.