Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4016849526133 Herst.-Nr.: 9135-6902-502 EAN/GTIN: 4016849526133 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Basic, Kunstleder • Höhenverstellung Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von ca. 470–630 mm. Hohe Version mit Aufstiegshilfe, Sitzhöhenverstellung von ca. 620–910 mm. • Hohe Stabilität und Kippsicherheit Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr. Flach auslaufende Fußenden vermindern Stolpergefahr. • Farbe Wesentliche Stahl- und Kunststoffteile in der Farbe schwarz. • Wahlweise mit Stoff- oder Kunstlederbezug Textil Bequemes Textilpolster mit atmungsaktivem Stoffbezug (Farbe: anthrazit). Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil. Kunstleder Antimikrobieller und antibakterieller Kunstlederbezug. Robust und sehr leicht zu reinigen, Farbe: blau. • Kontakt-Rückenlehne Die Kontakt-Rückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an. Der Oberkörper wird in allen Sitzpositionen wirkungsvoll gestützt. Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar. • Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung Die Synchronautomatik bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur. Der Anlehndruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (integrierte Gewichtsregulierung). • Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung Die Synchronautomatik bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur. Der Anlehndruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (integrierte Gewichtsregulierung). Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Labor 1, mit Gleitfuß | Ausführung: | 9135-6902-502 | Sitzhöhenverstellbereich: | 490–630 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kantenschutzprofil, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, leanos laborstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, bimos, Basic, BIMOS, Labor, Kunstleder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,09* | € 342,89* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,93* | € 342,89* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,73* | € 354,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 335,85* | € 393,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 348,40* | € 405,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|