Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Stuhl Labor 2 Kunstleder 9138-6902-502
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4016849340715
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9138-6902-502
EAN/GTIN:
     4016849340715
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Basic, Kunstleder

Höhenverstellung
Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von ca. 470–630 mm.
Hohe Version mit Aufstiegshilfe, Sitzhöhenverstellung von ca. 620–910 mm.

• Hohe Stabilität und Kippsicherheit
Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
Flach auslaufende Fußenden vermindern Stolpergefahr.

• Farbe
Wesentliche Stahl- und Kunststoffteile in der Farbe schwarz.

Wahlweise mit Stoff- oder Kunstlederbezug
Textil
Bequemes Textilpolster mit atmungsaktivem Stoffbezug (Farbe: anthrazit).
Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.
Kunstleder
Antimikrobieller und antibakterieller Kunstlederbezug.
Robust und sehr leicht zu reinigen,
Farbe: blau.

Kontakt-Rückenlehne
Die Kontakt-Rückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an.
Der Oberkörper wird in allen Sitzpositionen wirkungsvoll gestützt.
Die Lehnenneigung ist in jeder Position arretierbar.

• Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Die Synchronautomatik bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur.
Der Anlehndruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (integrierte Gewichtsregulierung).


• Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Die Synchronautomatik bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
Der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die gesamte Muskulatur.
Der Anlehndruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (integrierte Gewichtsregulierung).
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Labor 2, mit Doppelrollen
Ausführung:
9138-6902-502
Sitzhöhenverstellbereich:
490–630 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,52*
€ 352,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 352,46*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 341,39*
€ 364,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 344,72*
€ 404,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,54*
€ 416,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,39*
€ 406,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.