Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest Holzleim Profi-Leimer 420g (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Wasserfest Holzleim Profi-Leimer 420g (F)
Ponal Wasserfest Holzleim Profi-Leimer 420g (F)
Ponal Wasserfest Holzleim Profi-Leimer 420g (F)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4015000088596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000088596
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holz- und Furnierleim Ponal Super 3 ProfiLeimer

Produkteigenschaften: • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 • Endfestigkeit der Ponal Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Offene Zeit bei +23 °C Raumtemperatur: max. 12 Minuten • Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt) • Verbrauch: ca. 150 g/m² • Pressdruck: mindestens 20 N/cm² Vorteile der Flasche: • Schnelle und saubere Befüllung durch weite Öffnung • Lange schmale Spitze, auch für Dübellochungen geeignet • Griffige ergonomische Form • Kunststoff in Werkzeugqualität, gute Quetschbarkeit • Einfacher Verschluss, sichere Kappenaufbewahrung

Weitere Informationen:
Ausführung:
420 g PPL 12
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 420g, ponal holzkleber, holzleim, und, ProfiLeimer, Ponal, Holz-, Furnierleime, Super
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 12,37*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 12,56*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,61*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 13,10*
Lager 7
51
12
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 163,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.