| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353771 Herst.-Nr.: PPL12 / 44305 EAN/GTIN: 4015000088596 |
| | |
|
| | |
| Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 420 g | Gebinde: | Flasche | Typ: | PPL12 | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D3 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,00* | € 12,43* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,26* | € 12,62* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 12,67* | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,70* | € 13,16* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|