Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g rot
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g rot
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4013695011011
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664206
EAN/GTIN:
     4013695011011
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Magnete, rot

• magnetoplan-Magnete, komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, gewährleisten eine besonders hohe Haftkraft
• Lassen sich durch den verbreiterten Rand leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
• Verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafel zu verhindern
• Durch Verwendung eines hochwertigen Klebers bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden
• Qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig
Bunte Auswahl
Zur magnetischen Befestigung von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen an Wänden, Türen und Tafeln.
Packung à 10 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ø x Höhe:
30x8 mm
Haltekraft:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet rot, rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, Magnetwandleisten, Reinigungsset, für, Schreibtafeln, Magnete, Boardmarker-Satz, Magnet
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
860
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2306*
€ 0,2911*
2 Tage
602
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,33*
2 Tage
860
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
4 Tage
645
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,23*
€ 0,36*
Lager 7
94
1
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,66*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,52*
€ 5,38
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 3,90*
€ 4,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,27*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,78*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,57*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,41*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 480,14*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,90*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,31*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,19*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,82*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,074*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,67*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,36*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.