Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm rot MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000483183
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664206
EAN/GTIN:
     4013695011011
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 30 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Ø:
30 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2621*
€ 0,3521*
Lager 4BULW
1484
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,41*
1 Tag
1600
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2607*
€ 0,4107*
2 Tage
1530
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,43*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1242718
€ 1.199,27*
Zubehör
magnetoplan
1240315
€ 650,37*
Zubehör
magnetoplan
1242315
€ 640,35*
Zubehör
magnetoplan
16101
€ 93,87*
Zubehör
magnetoplan
16151
€ 2,98*
Zubehör
magnetoplan
16111
€ 63,04*
Zubehör
magnetoplan
1240000
€ 143,00*
Zubehör
magnetoplan
5705105
€ 18,42*
Zubehör
magnetoplan
1240288
€ 26,35*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
€ 39,41*
Zubehör
magnetoplan
1240490
€ 246,82*
Zubehör
magnetoplan
1240489
€ 182,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.