Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley CLASSIC 470x210x360mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtrolley CLASSIC 470x210x360mm Parat
Werkzeugtrolley CLASSIC 470x210x360mm Parat
Werkzeugtrolley CLASSIC 470x210x360mm Parat
Werkzeugtrolley CLASSIC 470x210x360mm Parat
Werkzeugtrolley CLASSIC 470x210x360mm Parat
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4006793435711
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489500171
EAN/GTIN:
     4006793435711
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
470 x 210 x 360 Ausgestattet mit: 25 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 10 Einsteckfächern in der 1-seitigen Werkzeugtafel 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar 1 Dokumentenfach im Deckel 1 arretierbaren Deckelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht:
6800 g
Innenmaße:
470x210x360 mm | 470 x 210 x 360 mm
Volumen ca.:
35 l
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 242,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,27*
€ 244,81*
€ 4,90*
ab € 215,14*
€ 245,65*
6 Tage
259
Frei Haus
ab € 209,72*
€ 249,42*
Lager 7
16
Frei Haus
ab € 233,51*
€ 260,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,92*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 146,87*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 110,50*
Zubehör
Parat
598027161
ab € 36,29*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,05*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,36*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,78*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,73*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,94*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 2,09*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,11*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 20,32*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 26,65*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.