Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4005546505466 Herst.-Nr.: 5579-00 EAN/GTIN: 4005546505466 |
| |
|
| | |
| Tisch- und Wandhalter • Vario® Display System pro 10 Metallausführung mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern. Leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln durch eingearbeitete Zapfenmechanik. • Multifunktionales Sichttafelsystem Als Tischmodul im Querformat oder durch eine 90°-Drehung des Tafelträgers im Hochformat einsetzbar. Auch geeignet als quer- oder hochformatiges Sichttafelsystem an der Wand. • Lieferumfang 1 Tisch- und Wandhalter mit 10 Tafeln, je 2 in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelsysteme, Tischwandhalter, Wandhalter, Klarsichttafel-Systeme |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 55,01* | € 70,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 58,66* | € 75,02* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 58,84* | € 75,04* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 61,14* | € 78,28* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Satz | € 4,79* | ab € 74,42* | € 99,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|