Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausziehboden verzinkt
Ausziehboden verzinkt
Ausziehboden verzinkt
Ausziehboden verzinkt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4004514228659
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12718
EAN/GTIN:
     4004514228659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden

• Ideal als Ablagefläche
Arbeitsfläche mit Teleskopauszug, kugelgelagert, ausziehbar bis 88 %.
Tragkraft: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
• Einbautiefe: 500 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, multiplus regal, Schüttgutmuldenregale, C-Teile-Management, Schrägbodenregale, Lager-, und, Verkaufsregale, Regale, Schrägboden-Bereitstellregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,16*
€ 114,58*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 118,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 118,91*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 125,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 129,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.