Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausziehboden verzinkt
Ausziehboden verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116742
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12718
EAN/GTIN:
     4004514228659
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden

Ideal als Ablagefläche
Arbeitsfläche mit Teleskopauszug, kugelgelagert, ausziehbar bis 88 %.
Tragkraft: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Einbautiefe: 500 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1000 mm
Tiefe:
440 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, multiplus regal, 30433970, C-Teile-Management, Lager-, Regale, Schrägboden-Bereitstellregale, Schrägbodenregale, Schüttgutmuldenregale, Verkaufsregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,42*
€ 115,95*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 116,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 126,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 131,84*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 135,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.