Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4003866411894 Herst.-Nr.: 41189 EAN/GTIN: 4003866411894 |
| | |
|
| | |
| Z 600 Schwerlast-Stehleiter, beidseitig begehbar • Stabile Leitern für extreme Beanspruchung Wahlweise als Anlege,- oder Stehleiter, einseitig/beidseitig begehbar. Belastbar bis max. 250 kg. • Hohe Qualität für sicheres Arbeiten Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördlung. Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und rutschfester Riffelung. Sprossen und Holme aus Alu-Stangenprofil. Mit 2-Komponenten-Kunststoffschuhen, auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm. • Sicher arbeiten Mit robusten Stahlscharnieren und Perlon-Spreizsicherung. . Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,9 kg | Sprossenanzahl: | 2x4 | Arbeitshöhe ca.: | 2,50 m | Leiterlänge: | 1,22 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufen-stehleiter 4 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 600, Schwerlastleiter, begehbar, ZARGES, Leiter/Gerüst/Steigtechnik, Schwerlastleitern, Z600, Schwerlast-Stehleiter, Stehleiter, beidseitig |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,25* | € 223,03* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,80* | € 223,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,14* | € 226,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,52* | € 229,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,51* | € 236,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|