Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststehleiter Z600m. 2x4 Sprossen, AH 2,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlaststehleiter Z600m. 2x4 Sprossen, AH 2,50m
Schwerlaststehleiter Z600m. 2x4 Sprossen, AH 2,50m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284091
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41189
EAN/GTIN:
     4003866411894
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Z 600 Schwerlast-Stehleiter, beidseitig begehbar

Sicher arbeiten
Mit robusten Stahlscharnieren und Perlon-Spreizsicherung.
.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,22 m
Arbeitshöhe ca.:
2,5 m
Sprossenanzahl:
2x4
Gewicht:
6,9 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,34*
€ 221,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,62*
€ 222,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 223,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 225,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 235,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.