Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stehleiter Z500 Seventec 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Stehleiter Z500 Seventec 4 Stufen
LM-Stehleiter Z500 Seventec 4 Stufen
LM-Stehleiter Z500 Seventec 4 Stufen
LM-Stehleiter Z500 Seventec 4 Stufen
LM-Stehleiter Z500 Seventec 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4003866403349
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40334
EAN/GTIN:
     4003866403349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Z500 Seventec

• Große Sicherheitsplattform
Komfortable Sicherheitsplattform (380x260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
• Optimale Standfestigkeit
Beidseitige starre Verbindung.
85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
Zwei integrierte Eimerhaken.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Arbeitshöhe ca.:
2,90 m
Plattformhöhe:
0,90 m
Leiterlänge:
1,67 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
untere äußere Breite:
0,47 m
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufenleiter alu, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Alu-Leitern, Zarges-Mehrzweckleitern, Mehrzweckleitern, Leitern, Leichtmetall-Leitern
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 180,01*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 180,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 181,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 184,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 198,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.