Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830613178 Herst.-Nr.: 40334 EAN/GTIN: 4003866403349 |
| |
|
| | |
| Stufenstehleiter Seventec S, mit Sicherheitsplattform • Material: Aluminium • Stufen, Holme: aus Alu-Strangpressprofilen • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung: mit Auflagesteg in der Stufenmitte • Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung • Stufen: geriffelt, 85 mm tief, mit integrierter Scharnierverbindung • Kunststoffschuhe: für einen rutschsicheren Stand • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile • Zwei integrierte Eimerhaken • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ungarn | Gewicht: | 7 kg | Herstellerartikelnummer: | 40334 | Herstellername: | ZARGES GmbH | Arbeitshöhe ca.: | 2,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufen-stehleiter aluminium, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leiter, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Zarges-Mehrzweckleitern, Alustehleiter, Stehleiter, Leitern, Mehrzweckleitern, Aluleiter, 7830613178, 30613178 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,87* | € 179,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,60* | € 179,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,18* | € 181,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,92* | € 184,33* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,41* | € 197,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|