Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Comfort
Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Comfort
Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Comfort
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4003718042726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003718042726
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
AL-KO Schmutzwassertauchpumpe DRAIN 10000 Comfort • Kraftvolle Schmutzwassertauchpumpe für außergewöhnliche Einsätze • Leistungsstark und solide • Zum mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm • Große Förderleistung und zuverlässiger Betrieb durch Vortex-Laufradtechnik • Hochwertige spezialbehandelte Motorwelle aus Inox-Edelstahl für den Langzeitbetrieb • Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen • Wartungsfreier, robuster Elektromotor • Ausgestattet mit Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten • Mit 90° Winkelanschluss und Kombinippel passend für verschiedene Schlauchgrößen • Langes 10-m-Elektrokabel
Weitere Informationen:
Leistung:
650 W
Gewicht ca.:
5,7 kg
Kabellänge:
10 m
Max. Förderhöhe:
8 m
Max. Fördermenge:
10000 l/h
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Max. Korngröße:
30 mm
Pumpenausgang:
G 1.1/2" (47,8 mm)
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, alko schmutzwasserpumpe, pumpen für schmutzwasser, 10000, AL-KO, DRAIN, Comfort
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,12*
€ 86,40*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 86,43*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 69,33*
€ 86,82*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 72,79*
€ 90,80*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 73,49*
€ 93,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.