Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 1,70mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002740586494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002740586494
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit Kreuzanschliff, Oberfläche Fasen nitriert, FORTE

Spiralbohrer mit Kreuzanschliff, Oberfläche Fasen nitriert. Durch spezielle Nutausbildung für größere Bohrtiefen geeignet. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1300 N/mm².

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
20 mm
Ø h8:
1,70 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, din 338 metallbohrer 1,7mm, Bohrer, Spiralbohrer, QR4024086, DIN338, HSSE, D338, Spibo
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,25*
1
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,27*
1
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.