Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 12,00mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002740144168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002740144168
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit Kreuzanschliff, Oberfläche Fasen nitriert, FORTE

Spiralbohrer mit Kreuzanschliff, Oberfläche Fasen nitriert. Durch spezielle Nutausbildung für größere Bohrtiefen geeignet. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1300 N/mm².

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Ø h8:
12,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 12mm, din 338, din 338 forte, Bohrer, Spiralbohrer, QR4024086, DIN338, HSSE, D338, Spibo
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,11*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,30*
€ 4,80*
ab € 13,62*
€ 18,30*
€ 4,80*
ab € 13,68*
€ 18,30*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,86*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.