Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5mm a100Stk. Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5mm a100Stk. Sapi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8014748300546
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     491092
EAN/GTIN:
     8014748300546
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
2,5 mm
Bündel-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, schwarz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
243
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,58*
3 Tage
242
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 7
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,59*
5 Tage
285
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,59*
2 Tage
243
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 0,42* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,22*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.