Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5 mm a100 Stück Sapi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5 mm a100 Stück Sapi
Kabelbinder Nylon schwarz 100x 2,5 mm a100 Stück Sapi
Artikel-Nr.:
     4012-591819
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.202
EAN/GTIN:
     8014748300546
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, schwarz

Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.

Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.202
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56100005, Handwerkzeuge, QR5058072, Sapi, schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
319
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 4012
315
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,59*
5 Tage
397
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 0,41* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,16*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.