Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.FIT L.140mm B.3,5mm PA 6.6 schwarz 100St./Btl.SAPISELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000900668
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.210
EAN/GTIN:
     8014748300577
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder sapi
aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen · selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden · nicht UV-beständigWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 150N
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bündel-Ø:
36 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
3,5 mm
Länge:
140 mm
Material:
Polyamid 6.6
Marke:
SAPISELCO
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
865
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,47*
5 Tage
718
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,49*
2 Tage
841
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,50*
6 Tage
884
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,07*
€ 1,51*
Lager 1498
834
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,27* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 34,99*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,82*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.