Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Klinge a 5 Stück 18,0mm BI-Metall Irwin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter-Klinge a 5 Stück 18,0mm BI-Metall Irwin
Cutter-Klinge a 5 Stück 18,0mm BI-Metall Irwin
Cutter-Klinge a 5 Stück 18,0mm BI-Metall Irwin
Cutter-Klinge a 5 Stück 18,0mm BI-Metall Irwin
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5706915071023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706915071023
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Abbrechklinge Bi-Metall BLUE

Der Rücken aus Federstahl macht in Verbindung mit der doppelten Härtung der Klinge die Klinge splitterfrei. Der Federstahl ermöglicht das Biegen der Klinge ohne unbeabsichtigtes Brechen. Klinge mit zwei Aussparungen. Mit gerader Schneide, 7 Sollbruchstellen, optimal für das Schneiden von Gipskarton, Isolierung, Bodenbelägen und Dachpappen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Stück
Klingenbreite:
18 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
227
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 6,10*
1
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 6,11*
1 Tag
227
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,12*
7 Tage
224
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,23*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8132773
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.