Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin Abbrechklinge, Flach, 18 mm, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Irwin Abbrechklinge, Flach, 18 mm, 5-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8793075
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10507102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenform = Flach
Klingentyp = Abbrechklinge
Klingenbreite = 18 mm
Stückzahl = 5

Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um dieses Produkt zu kaufen. Bimetall-Mehrzweckklingen Irwin. Die professionellen Bimetall-Universalklingen von Irwin. Geformt durch das Verschweißen einer Klinge aus Hochgeschwindigkeitsstahl mit Federstahl. Bietet sowohl Sicherheit als auch eine längere Lebensdauer. Die Klingen brechen unter normalen Arbeitsbedingungen nicht. Zur Vermeidung von Verletzungen durch das Brechen oder Splittern von Klingen. Die Bimetallserie hält länger als der traditionelle Kohlenstoffstahl. Dies führt zu weniger Klingenwechsel. Splitterfest Hält 3-mal länger Federstahl Passend für die meisten Messer Trapezklingen in 10er- oder 100er-Pack erhältlich Abbrechklingen in 5er- oder 50er-Pack erhältlich
Weitere Informationen:
Klingenform:
Flach
Klingentyp:
Abbrechklinge
Klingenbreite:
18 mm
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 8793075, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Irwin, 10507102, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,66*
1 Tag
183
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,12*
1 Tag
183
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 6,13*
8 Tage
181
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8132773
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.