Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656422145
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455367
EAN/GTIN:
     5013656422145
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Stahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
1,5–4,0 mm
Innengewinde:
M5 x 0,8 | M5 x 0,80
Nietschaft D1 x L:
7 x 13,5 mm
Bohr-Ø:
7,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
7 x 13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Senkkopf, 90°, Stahl, Blindnietmutterbox
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,10523*
€ 0,13623*
2 Tage
14000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11796*
€ 0,14596*
2 Tage
14000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11796*
€ 0,14596*
Lager 7
11900
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11932*
€ 0,15232*
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12257*
€ 0,15657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,15232*
€ 0,18126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14632*
€ 0,17412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11932*
€ 0,14199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 76,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.