Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656420271
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433706
EAN/GTIN:
     5013656420271
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m6x9x15,5
kleinkopf blindnietmutter
Stahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
0,25–3,5 mm
Innengewinde:
M6 x 1,0 | M6 x 1,00
Nietschaft D1 x L:
9 x 15,5 mm
Bohr-Ø:
9,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
9 x 15,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkopf, Standard, Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Stahl, Blindnietmutterbox
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,1457*
€ 0,1757*
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,16961*
€ 0,19961*
28 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,16961*
€ 0,19961*
Lager 7
nicht lagernd
250
€ 4,79*
ab € 0,17108*
€ 0,20108*
3 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,17459*
€ 0,20459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,20108*
€ 0,23929
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,19108*
€ 0,22739
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,18108*
€ 0,21549
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,17108*
€ 0,20359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 50,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.