Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Stahl verzinkt Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Stahl verzinkt Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Blindnietmutter Stahl verzinkt Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592717
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433706
EAN/GTIN:
     5013656420271
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Stahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Nietschaft:
9 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433706
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 93460050, Akku-Blindnietmuttergerät, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Flachkopf, Flachrundkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214477, Stahl, Standard,, verzinkt
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1684*
€ 0,1884*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1457*
€ 0,1897*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1722*
€ 0,19885*
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,17108*
€ 0,22108*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17459*
€ 0,22459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19885*
€ 0,23663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19716*
€ 0,23462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,19549*
€ 0,23263
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,19384*
€ 0,23067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 198,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.