Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5013656410364 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013656410364 |
| |
|
| | |
| Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf. Standard, Flachrundkopf. Material: Alu-Legierung. Weitere Informationen: | | nietbare Materialstärke: | 3,00–6,00 mm | Innengewinde: | M8 x 1,25 | Nietschaft D1 x L: | 11 x 20,0 mm | Bohr-Ø: | 11,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, senkkopf-blindnietmutter gesipa, Alu, Blindnietmutter, Flachkopf, QR5214477, Blindnieten, Gesipa, Blindnietmuttern, Muttern, Nieten, Niete, Nietmuttern, Blindniete |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,17576* | € 0,23576* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2279* | € 0,2979* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,77* | € 20,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,846* | € 20,886* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,228* | € 21,358* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|