Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433683
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433683
EAN/GTIN:
     5013656410364
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick


- Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit


- Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien


 (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.)


- Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug


 oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich


- Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens


- Geringe Investitionen für Montageequipment


- Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien.


- Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen


- Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,


 und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten


Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt.


Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen:


- Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil


- Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und


 somit eine fast ebene Auflage des Montageteils


- Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter


im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten


auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff


Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde


Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die


die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind


weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76161000
Durchmesser des Schaftes:
11 mm
Gewindeeinsatz:
8
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
GTIN:
5013656410364
Herstellerartikelnummer:
1433683
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433683
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Standard Alu
Artikelbezeichnung:
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick - Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit - Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien  (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.) - Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug  oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich - Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens - Geringe Investitionen für Montageequipment - Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien. - Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen - Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,  und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt. Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen: - Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil - Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und  somit eine fast ebene Auflage des Montageteils - Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Herstellerproduktfamilie:
74420010000100
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick - Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit - Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien  (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.) - Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug  oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich - Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens - Geringe Investitionen für Montageequipment - Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien. - Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen - Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,  und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt. Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen: - Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil - Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und  somit eine fast ebene Auflage des Montageteils - Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Gewindelänge:
9 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, senkkopf-blindnietmutter gesipa, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Alu, Flachrundkopf
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18704*
€ 0,18704*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17346*
€ 0,19758*
Lager 6GQDQ
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2064*
€ 0,2064*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,20865*
€ 0,20865*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,174*
€ 0,2129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.