Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656410333
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433682
EAN/GTIN:
     5013656410333
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
Alu
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
0,25–3,50 mm | 0,25–3,5 mm
Innengewinde:
M8 x 1,25
Nietschaft D1 x L:
11 x 17,0 mm
Bohr-Ø:
11,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
11 x 17,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Flachrundkopf, Alu, Standard, Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Blindnietmutterbox
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1529*
€ 0,1789*
1 Tag
4500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1519*
€ 0,1789*
Lager 7
3825
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,16055*
€ 0,20055*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16297*
€ 0,20297*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1617*
€ 0,2081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20055*
€ 0,23865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19055*
€ 0,22675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18055*
€ 0,21485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16055*
€ 0,19105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.