Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592712
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433682
EAN/GTIN:
     5013656410333
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Nietschaft:
11 mm
Länge:
17 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433682
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, 93440065, Akku-Blindnietmuttergerät, Alu, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Flachkopf, Flachrundkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214477, Standard,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5800
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1529*
€ 0,1769*
2 Tage
5800
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16161*
€ 0,18783*
3 Tage
5030
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,16055*
€ 0,20055*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16297*
€ 0,20297*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1617*
€ 0,2081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 176,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.